曜日別特売
7053046 コロバン棒手すりセット ストレートタイプ ECLE(エクレ) 70222969

7053046 コロバン棒手すりセット ストレートタイプ ECLE(エクレ) 70222969
7053046 コロバン棒手すりセット ストレートタイプ ECLE(エクレ) 70222969
7053046 コロバン棒手すりセット ストレートタイプ ECLE(エクレ) 70222969
7053046 コロバン棒手すりセット ストレートタイプ ECLE(エクレ) 70222969
7053046 コロバン棒手すりセット ストレートタイプ ECLE(エクレ) 70222969

コロバン棒手すりセット ストレートタイプ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ゴールド+Mブラウン
寸法(mm)450
内容量1セット注文コード70222969品番7053046
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

玄関廊下など,屋内で使えるお手軽簡単手すりの決定版
袖などをひっかけにくいバリアフリー仕様
柱にも取付けやすい幅がスリムなブラケット
取付場所に合わせて丸棒のカットができます。

用途室内用の手すりにセット内容丸棒1本、エンドブラケット2個、丸棒取り付けねじ/+なべタッピンねじ3.5×16mm(鉄)2本、ブラケット取付けねじ/+皿タッピンねじ3.5×40mm(鉄)4本材質丸棒/天然木UV塗装(エポキシアクリレート)、ブラケット/亜鉛合金寸法(mm)450ゴールド+Mブラウン直径(Φmm)手すり:32タイプ縦・横兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-08
用途: トイレでの立ち座り
インプロ・E製造業

穴ピッチが450ミリで壁内の下地ピッチに合いそのまま取付出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする