コロバン棒手すりセット ストレートタイプ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 70222978 品番 7053047
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

玄関廊下など,屋内で使えるお手軽簡単手すりの決定版
袖などをひっかけにくいバリアフリー仕様
柱にも取付けやすい幅がスリムなブラケット
取付場所に合わせて丸棒のカットができます。

用途室内用の手すりに セット内容丸棒1本、エンドブラケット2個、丸棒取り付けねじ/+なべタッピンねじ3.5×16mm(鉄)2本、ブラケット取付けねじ/+皿タッピンねじ3.5×40mm(鉄)4本 材質丸棒/天然木UV塗装(エポキシアクリレート)、ブラケット/亜鉛合金 寸法(mm)600 ゴールド+Mブラウン 直径(Φmm)手すり:32 タイプ縦・横兼用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-08
用途:
トイレでの立ち座り
インプロ・E 様 (製造業)

穴ピッチが450ミリで壁内の下地ピッチに合いそのまま取付出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする