コロバン棒手すりセット スマートタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット シルバー+クリア 注文コード70223014 品番7053023
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品はなど8種類から選べます 他の種類を見る

玄関廊下など,屋内で使えるお手軽簡単手すりの決定版
袖などをひっかけにくいバリアフリー仕様
握りやすいディンプルタイプです。
柱にも取付けやすい幅がスリムなブラケット
取付場所に合わせて丸棒のカットができます。
握力の弱い人でも握りやすい直径32ミリ

用途室内用の手すりに セット内容丸棒1本、エンドブラケット2個、エンドブラケットカバー1個、丸棒取り付けねじ/+なべタッピンねじ3.5×20mm(鉄)4本、壁取付けねじ/なべタッピンねじ3.5×40mm(鉄)4本 材質丸棒/天然木(32ミリ)ポリウレタン塗装、エンドブラケット/亜鉛合金(カバー/ABS樹脂) 寸法(mm)750 シルバー+クリア 直径(Φmm)手すり:32 タイプ縦・横兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする