ECLE(マツ六)
ECLE(マツ六)の バリアフリー商品
ECLE(マツ六)の 手すり
ステン32システム手すり ベースソケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70223109
品番
EL-823
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
屋外や屋内の様々なシーンに使えるステンレス製手すり部品
手すり棒を壁に取り付ける部品です。
用途
手すりのブラケット
付属品
YUS550+皿タッピングねじ (3.5×40) 3本、YUS550+皿ドリルねじ (3.5×13) 4本(アンカーは別途ご用意ください。)
材質
ステンレスSCS13(SUS304相当)、鏡面パフ仕上げ
適合サイズ(mm)
手すり:32用