ECLE(マツ六)
ECLE(マツ六)の バリアフリー商品
ECLE(マツ六)の 手すり
ステン32システム手すり 自在ジョイント
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70223145
品番
EL-828
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
屋外や屋内の様々なシーンに使えるステンレス製手すり部品
手すり棒を180°から90°まで自由な角度でジョイントできる部品です。
用途
手すりのジョイント部品
付属品
YUS550+皿ドリルねじ (3.5×13) 4本、六角棒スパナ(呼び4)1本
材質
ステンレスSCS13(SUS304相当)、鏡面パフ仕上げ
適合サイズ(mm)
手すり:32用