ECLE(エクレ)
ECLE(エクレ)の バリアフリー商品
ECLE(エクレ)の 手すり
ステン32システム手すり 支柱用エンドジョイント
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70223154
品番
EL-843
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
屋外や屋内の様々なシーンに使えるステンレス製手すり部品
支柱の端部で使用するジョイントです。手すり棒を上下45°ずつの角度でジョイントする事ができます。
用途
手すりのジョイント部品です
付属品
YUS550+皿ドリルねじ (3.5×13) 2本、六角穴付き止めねじ(M5×3) 2本、六角棒スパナ(呼び2.5) 1本、六角棒スパナ(呼び4) 1本
材質
ステンレスSCS13(SUS304相当)、鏡面パフ仕上げ
適合サイズ(mm)
手すり:32用