ECLE(マツ六)
ECLE(マツ六)の バリアフリー商品
ECLE(マツ六)の 手すり
ステン32システム手すり スタンド直受本体
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70223179
品番
EL-841
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
屋外や屋内の様々なシーンに使えるステンレス製手すり部品
コンクリートに埋め込まずに使用できる支柱用のスタンドベースです。
用途
手すりの支柱用の部品です。
付属品
コーチスクリュー(呼び径8×65)4本、平座金(呼び径8)4枚、ナイロンアンカー(10×50)4本、六角穴付き止めねじ(M5×3)4本、六角棒スパナ(呼び2.5)1本
材質
ステンレスSCS13(SUS304相当)、鏡面パフ仕上げ
適合サイズ(mm)
手すり:32用