ECLE(マツ六)
ECLE(マツ六)の バリアフリー商品
ECLE(マツ六)の 手すり
ステン32システム手すり スペーサー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70223224
品番
EL-831
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
屋外や屋内の様々なシーンに使えるステンレス製手すり部品
ブラケットを段差のある壁に取付する場合に、段差解消に使用する部品です。
用途
手すり設置の際のスペーサー
付属品
YUS550+皿ドリルねじ (3.5×50) 4本(アンカーは別途ご用意ください。)
材質
ステンレスSCS13(SUS304相当)、鏡面パフ仕上げ
寸法(mm)
スペーサー:6
適合サイズ(mm)
手すり:32用
注意
※スペーサーは2枚重ねてご使用にならないでください