コロバン棒 ソフトハンド I型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 70223249 品番 P-34A I-60
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,508
販売価格(税別)
4,098

浴室などに使えるディンプル加工と抗菌剤配合の手すりです。
清潔・・・抗菌剤の配合で清潔。手になじみやすく、スベリを防止するディンプル付のやさしい仕様です。
サビにくい・・・表面には耐候性の高いABS・ASA樹脂の採用で、感触もソフト。
強い・・・芯材にはサビに強いステンレス銅管を採用していますんので強度にもすぐれた安心設計です。

用途浴室の手すりに 材質手すり/被膜樹脂(抗菌剤入)ディンプル加工付、表面材/ASA樹脂、内部材/ABS樹脂、芯材/ステンレス銅管、ブラケット/特殊ABS樹脂(抗菌剤入)、樹脂パッキン/TPO樹脂、取付用ネジ/ステンレス 長さ(mm)600 直径(Φmm)34 タイプ縦横兼用
注意
※ふだんはやわらかい布で拭いてください。
※クレンザーやみがき粉など粗い粒子を含んだ洗剤、ナイロンタワシなどの傷をつけやすい物は使用しないでください。
※酸性、アルカリ性洗剤はつやを失ったり変色するので使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする