ECLE(マツ六)
ECLE(マツ六)の バリアフリー商品
ECLE(マツ六)の 手すり
コロバン棒 浴室用I型手すり
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
70223285
品番
YI-600
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ブラケットと手すり棒の便利なセット品です。
耐薬品性樹脂使用で水まわりに最適
タテ型・ヨコ型兼用
用途
室内の壁面に取り付けて、浴室への出入りを楽にする介護手すりです。
付属品
手すり(ブラケット付)、十字穴タッピングねじ6本
セット内容
手すり(ブラケット付)、+穴タッピングねじ(3.5×40)6本(ステンレス)
材質
手すり棒/オレフィン系エラストマ(耐薬品性)、ブラケット/ステンレスSCS13(SUS304相当)、仕上げ/鏡面パフ仕上げ
長さ(mm)
600
タイプ
左右兼用
注意
※手すり以外の用途では使用しないでください。
※手すり部に強い衝撃を与えないでください。
※手すり部に火を近づけると表面の変形・変色の原因になります。