商品画像

メカニカルジャッキ バイキングアーム リテイルパック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード70223337 品番VA0091
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

特許取得の独自構造で150kgまでの重量物を最大215mmまで動力なしで持ち上げられます。
ハンドルを天地逆さまに差し替えることでクランプとしても使用できます。
1mm単位で微調整可能なのでレベル調整作業に最適です。
荷重の無い状態では任意の高さまで一気に上下が可能です。
自重1.42kgと軽量で持ち運びしやすいです。
爪の厚みは6mmなので僅かなクリアランスでも入ります(オプション爪は3mm厚)。
オプション品併用による機能拡張性に優れます。
メンテナンスは僅かな給油と清掃のみで長くご使用いただけます。
ノルウェー製の高品質なツールです。

用途【要削除】データが残っています トラスコ品番632-0614 ストローク(mm)ジャッキアップモード6-215 / クランプモード385-155 幅(mm)104 高さ(mm)383 奥行(mm)219 揚力(kN)1.5(0.15t) ハンドル長さ(mm)110 最低高さ(mm)6 爪幅(mm)リフティングプレート63 / ベースプレート104 爪長さ(mm)38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「大工道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする