ステアリングスイッチ切替ユニット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70223345 品番SWC-N005
参考基準価格(税別)¥3,980 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

純正ステアリングの「音量スイッチ(UP/DOWN)」「選曲・選局スイッチ」「音声操作スイッチ」「通話開始/終了スイッチ」でステアリングスイッチ学習機能付き市販ナビゲーションの操作が可能に!
日産ノート(E13/SNE13)のステアリングスイッチ信号は従来の方式と異なり、車両のメーター裏C/Uを経由してCAN通信方式へ変換された信号が「メーカーオプション」及び「ノート専用ディーラーオプション」ナビゲーションと通信・連動しています。このため、市販ナビゲーションで使用出来るステアリングスイッチ信号線がナビゲーション裏に存在せず、市販ナビゲーション取付時には、ステアリングスイッチと連動できない車両の仕様ですが、本製品を装着することでナビゲーション裏へ取り出し、連動が可能になります。

スイッチ切替タイプ 使用電源(V)12 保証期間1年 適合車種日産 ノート E13/SNE13(R3/1〜)
注意
※ご購入前・ご使用前はメーカーHPの「使用上の注意事項」と「ご購入前にお読みください。」を必ずご確認ください。
※ご使用になる市販ナビゲーションの機種によってはステアリングスイッチの抵抗値が学習機能範囲外となり学習(登録)出来ない場合があります。
※ステアリングスイッチ学習機能が付いていないナビゲーションとは連動できません。
※車両のバッテリーが弱っている状態及び、車両本体の機能に不備がある場合には製品を取付け又は、使用しないでください。
※製品が正常に作動しないなど、車両機器に影響を与える恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする