LEDルームランプ車種専用タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70223388 品番SLL-8002
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

ルームランプの形状に合わせてLEDを配置、バルブだけの交換とは違う快適な車内を演出。LEDに交換すると車用電球の消費電力が1/2以下になり、バッテリーの負荷が軽減されます。特に夜間、電球色に比べ白く明るく光りますので鞄の中の探し物や、読み書きに最適です。

用途スーパーLEDルームランプU セット内容フロントランプ×2●セカンドランプ×2●サードランプ×1●ラゲッジランプ×2 型式CV1W 定格電圧(V)12 寿命約6000時間 保証期間1年 適合車種デリカ D:5クリーンディーゼル車 年式H31/2〜
注意
※ご購入前にメーカーホームページにて、「ご購入の前に必ずお読みください」を必ずご確認ください
※本来の用途以外に使用しないでください。
※本製品は車種別専用タイプになります。記載以外の車種及び場所では使用しないでください。
※点灯中の本製品を直視しないでください。視力障害の原因になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする