DE-US301G 空気除菌装置 eLENA インバーター対応 フジデノロ 70223424 DE-US301G 空気除菌装置 eLENA インバーター対応 フジデノロ 70223424 DE-US301G 空気除菌装置 eLENA インバーター対応 フジデノロ 70223424 DE-US301G 空気除菌装置 eLENA インバーター対応 フジデノロ 70223424 DE-US301G 空気除菌装置 eLENA インバーター対応 フジデノロ 70223424

空気除菌装置 eLENA インバーター対応

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70223424 品番DE-US301G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

新型コロナウイルスを1.0秒以内で不活性化。
強い殺菌効果を持つUV-Cを使用し、効率性を高め除菌する新しいスタイルの「コロナ対策空気除菌装置」です。
空気を下部から吸気し。殺菌した空気を上方へ排出することで空間を効率的に循環。
除菌成分を放出するタイプの製品とは異なり、eLENAは空気を取り込み内部で浄化。
人体への影響の心配がありません。

用途コロナ対策UVC空気除菌装置 仕様【広さ-風量による空気循環時間(min)】20畳(100m3)を30分で浄化、東日本50Hz/西日本60Hz共用機種 質量(kg)約14.5 グレー 材質(本体)筐体部鋼板 使用温度範囲(℃)20〜30の室内環境下での使用を推奨 消費電力(W)65 交換目安推奨1回/2年(ランプユニット) 処理風量(m3/min)1.0/2.0/3.0 使用目的空中浮遊菌の除去 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) ランプ寿命8000時間 高さH×直径(mm×Φmm)本体:983×200(脚部270) 操作パネル機械式:電源・風量・タイマー・アラート 使用ランプ20W×2本 安全機構転倒センサ:傾斜で停止(アラート点灯)、復帰可。振動センサ:衝撃で停止(アラート点灯)、復帰可。回路異常で連動停止、復帰可。但し、操作パネルのLEDは点灯している場合もあります。 処理方法送風式紫外線照射 切タイマー切1/2/3h

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「滅菌/消毒機器用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする