Mテクニカ(旧ツァーレン)
Mテクニカ(旧ツァーレン)の 面取り・バリ取り
Mテクニカ(旧ツァーレン)の 面取りカッター
Mテクニカ(旧ツァーレン)の カッター(カウンターシンク)
シーターカット(スパイラル面取リ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
角度(°)
60
直径(Φmm)
30
注文コード
70225778
品番
TCC 30X60°
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
角度・直径
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
軽面取りから重切削まで軽快なタッチで加工出来、画期的な刃型に依り短時間で安定した加工面が得られます。
用途
用途
材質
SKH57
刃数
3枚刃
全長(mm)
76
直径(Φmm)
30
シャンク径(Φmm)
12
角度(°)
60
先端径(mm)
8
注意
※炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/ステンレス