曜日別特売
TCC 50X60° シーターカット(スパイラル面取リ) Mテクニカ(旧ツァーレン) 70225796

TCC 50X60° シーターカット(スパイラル面取リ) Mテクニカ(旧ツァーレン) 70225796
TCC 50X60° シーターカット(スパイラル面取リ) Mテクニカ(旧ツァーレン) 70225796
TCC 50X60° シーターカット(スパイラル面取リ) Mテクニカ(旧ツァーレン) 70225796

シーターカット(スパイラル面取リ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本注文コード70225796品番TCC 50X60°
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

軽面取りから重切削まで軽快なタッチで加工出来、画期的な刃型に依り短時間で安定した加工面が得られます。

用途
用途
材質SKH57刃数3枚刃全長(mm)107直径(Φmm)50シャンク径(Φmm)12角度(°)60先端径(mm)15
注意
※炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/ステンレス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする