シーターカット(スパイラル面取リ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 角度(°)90 直径(Φmm)20 注文コード70225814 品番TCC 20X90°
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品は角度・直径など12種類から選べます 他の種類を見る

軽面取りから重切削まで軽快なタッチで加工出来、画期的な刃型に依り短時間で安定した加工面が得られます。

用途用途 材質SKH57 刃数3枚刃 全長(mm)72 直径(Φmm)20 シャンク径(Φmm)12 角度(°)90 先端径(mm)5
注意
※炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/ステンレス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする