シーソー
シーソーの 内装商品
シーソーの レール
シーソーの カーテンレール
C型カーテンレール
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
70230249
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
キャップ、マグネットランナー、ランナー24個付
用途
C型シングル工事用セットホワイト
材質
合成樹脂被膜金属積層板
長さ(mm)
3000
色
白
タイプ
シングル
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜30までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
全国
数量31以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1〜30までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量31以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1〜30までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量31以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300