ダンベルラック タワー

商品レビューを投稿する
当日出荷 地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ホワイト 注文コード70230258 品番1963
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,800
販売価格(税別)
8,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

置き場所に困るダンベルセットをまとめて収納できるラック。重量可変プレート、腹筋ローラーやフォームローラーなどのフィットネスグッズも一括収納できて便利。上段にはくぼみがあるのでダンベルが転がらない設計です。下段には様々なサイズの重量可変プレートを収納できます。

材質本体:スチール(粉体塗装) クッション:シリコーン 質量(kg)約6 ホワイト 高さ(mm)543 奥行(mm)170 間口(mm)520 耐荷重(kg/段)上段:40 下段:50 棚段数(段)2

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「重量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする