工具バッグ タワー 仕切り付き

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70230398 品番 1848
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,510
販売価格(税別)
4,100

仕切りとポケットで細かく仕分けができる!収納力抜群で軽くて持ち運びやすい救急バッグ。大きな開口部で全体を見渡せて探す手間が省けます。蓋の裏にメッシュポケットが付いているので薬を分類して収納できます。左右にある8つのゴムバンドホルダーに体温計やチューブ類を立てて収納。お好みの場所に固定できるメッシュポケット付き仕切りで薬を立てて収納できます。(ポケット付き可動式仕切り×2) アウトドア用品や裁縫道具の収納にも。

ライトグレー 材質本体・仕切り:ポリエステル・ポリエチレン 持ち手:ポリプロピレン 面ファスナー:ポリエステル 質量(kg)約0.65 容量(L)約8 耐荷重(kg)約5 外寸法・幅(mm)330 外寸法・高さ(mm)180(持ち手含まず) 内寸(cm)蓋ポケット:約W10×H11(1つあたり) 仕切りポケット:約W15.5×H8(1つあたり) ゴムバンド:約W3(1つあたり) 外寸法・奥行(mm)160

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする