ポリエチレンシート外遊び収納バッグ タワー ワイド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70230468 品番 1847
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,530
販売価格(税別)
2,300

ペダルなし自転車やボールなどの外遊び道具を持ち運べる!水や泥にも強いポリエチレンシートのワイドな収納バッグ。ペダルなし自転車やスケートボードなど大きい遊び道具が持ち運べるワイドなバッグ!ヘルメットやプロテクターをまとめて収納。ボールやラケットなど遊び道具の収納に。大きなテントやイスなどのアウトドア用品をまとめて収納。泥汚れを防ぐから車に載せても安心。汚れた遊び道具も室内に収納可能。ベルトループ・バックル・ポケット付き。張りがありマットな質感のポリエチレンシート。丈夫で長持ち・水に強い・お手入れ簡単・屋内外使用OK

材質本体:ポリエチレン 持ち手:ポリプロピレン ブラック 質量(g)約340 容量(L)約80 耐荷重(kg)約15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:約66×26×52(持ち手含まず) 内寸(cm)ポケット:約W28×H22.5

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする