付属品石こうボードピンセット×4(取り付けピース×4 クギ×12 キャップ×4) 木ネジ×4
取付可能対象【壁面】石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁
材質本体:スチール(粉体塗装) キャップ:シリコーン 取り付けベース×2:ABS樹脂
色ホワイト
質量(g)約270
耐荷重(kg)6
耐熱性-
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8×11.5×14
適合サイズ(cm)ネックの幅:5.2以内 ヘッドの幅:6.5以上の弦楽器