ウォールギターフック タワー 石こうボード壁対応

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 地域運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70230504 品番 1926
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,200
販売価格(税別)
2,000

ギターやベースなどの弦楽器を浮かせてディスプレイ!浮かせて収納できるので床のお掃除もラクラク。厚みがあるアコースティックギターも壁から浮かせて収納できて、楽器や壁がキズつきません。引っ掛け部はシリコーン付きで楽器をキズつけません。フック部にはギターシールドやカポなどの小物も引っ掛けて収納可能。フックが回転するので様々な形状のヘッドに対応。取り付けベースを石こうボードピンで壁に取り付けて、本体を差し込むだけの簡単設置!石こうボードピンで壁の穴が目立ちにくい。木ネジでも設置可能。

付属品石こうボードピンセット×4(取り付けピース×4 クギ×12 キャップ×4) 木ネジ×4 取付可能対象【壁面】石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁 材質本体:スチール(粉体塗装) キャップ:シリコーン 取り付けベース×2:ABS樹脂 ブラック 質量(g)約270 耐荷重(kg)6 耐熱性- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8×11.5×14 適合サイズ(cm)ネックの幅:5.2以内 ヘッドの幅:6.5以上の弦楽器

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする