ウォール推し活うちわホルダー タワー 石こうボード壁対応

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70230635 品番 1954
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥880
販売価格(税別)
800

推し活に必要なうちわを見せる収納で飾ることができるホルダー。うちわを差し込むだけ!シンプルなデザインでお部屋に馴染みます。飾ることによっていつでも推しを眺められ、手にとれて便利。通常サイズのうちわの収納にも。石こうボードピンで壁の穴が目立ちにくい。木ネジでも設置可能。取り付けピースにカバーを差し込むだけの簡単設置!別売りの「ウォール推し活ペンライトホルダー タワー 石こうボード壁対応」と並べて設置。

付属品クギ×8 木ネジ×4 取付可能対象【壁面】石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上) プリント合板(裏側に水平にサンがある場所) 裏側に下地材(間柱)が入っている壁 材質カバー・取り付けピース:ABS樹脂 ブラック 質量(g)約10(1つあたり) シリーズtower 耐荷重(kg)約0.25 耐熱性- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5.5×1.7×2.2(1つあたり) 適合サイズ(cm)うちわの柄:約幅4×厚み0.6以内

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする