※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NAIGAI
NAIGAIの 内装商品
NAIGAIの 棚柱・棚受
NAIGAIの 棚受
Lアングル棚受け
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70230678
品番
KLA-230-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
金具が目立ちにくい設計です。大手メーカー採用品です。
用途
棚受け、カウンターブラケット
材質
鉄
幅(mm)
50
色
ブラック
耐荷重(kg)
40kg/3本
寸法(高さH×幅W)(mm)
100×230
棚受け金具
L型棚受け
注意
※しっかりと固定してください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜20までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
全国
数量21以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1〜20までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量21以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1〜20までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量21以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300