シンガー 電子ミシン 手元スイッチ操作 自動糸通し

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70231159 品番SN-1BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

スタート、ストップ、スピード調整は手元で操作 低速から高速までお好みのスピードが思いのまま
手元スタートストップタイプ。無段階スピード調節。フリーアーム。下糸らくスルー。自動針穴糸通し器。LED手元ライト。ボタンホール。

用途簡単操作でもしっかり機能のミシン。 シンガー SINGER ドロシー Dorothy ミシン コンパクト電子ミシン コンパクトミシン 一般用 家庭用ミシン 電子 初心者 プレゼント 入学準備 入園準備 裁縫 洋裁 針仕事 ハンドメイド 質量(kg)5.15 ドロシーブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×15.2×26.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70231159 SN-1BK 79466216 SN-1PK 電子ミシン SINGER(シンガー)[縫製用品] 電子ミシン SINGER(シンガー)[縫製用品] 1台 21,980 税込24,178 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミシン本体/裁断機/検針機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする