ユニックス[建築金物]
ユニックス[建築金物]の 換気口
ユニックス[建築金物]の 換気フード
ウェザーカバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70231256
品番
SWC400A10M
参考基準価格(税別)
¥58,200
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
脱着式SUS網10メッシュ(2.5mm□)。
用途
屋外用ステンレス換気扇用フード
材質
SUS304
寸法A(mm)
450
寸法F(mm)
6
寸法D(mm)
330
寸法E(mm)
425
表面処理
研磨仕上
寸法B(mm)
400
寸法C(mm)
350
寸法G(mm)
25
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650