Robonityシリーズ Basicモデル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ストローク(mm)100 ボールねじリード(mm)12 適合モーター【ステッピングモータ】NEMA規格(NEMA17) 注文コード70231414 品番LBAS04-12SN-100
参考基準価格(税別)¥54,100 販売価格(税込) ¥54,890
販売価格(税別)
49,900
この商品はストローク・ボールねじリード・適合モーターなど2419種類から選べます 他の種類を見る
ストローク(mm)100 形状ストレート 全長(mm)ST+214 使用環境温度(℃)0〜40 断面寸法(mm)本体最大断面外形:W44×H52 減速方法転造ボールねじΦ10(C7級) 使用環境湿度(%)35〜80RH(結露なきこと) 適合モータ容量(W)50 最高速度(mm/s)800 ボールねじリード(mm)12 最大可搬質量(水平)(kg)12 最大可搬質量(垂直)(kg)2 定格推力(N)71 適合モーター【ステッピングモータ】NEMA規格(NEMA17) 繰り返し位置決め精度(mm)±0.01(片振り)
注意
※本製品はモータが取り付けられておりません。
※モータおよびドライバは、お客さまにて準備、取り付け、調整を行ってください。
※モータの取り付け方法は、ユーザーズマニュアルを参照し、適切に取り付けてください。
※モータの調整は、お客さまにて準備されたモータのマニュアルなどをご確認ください。
※振動・共振が発生する状態で運転をすると、製品寿命が低下する恐れがあります。
※適合モータによっては製品性能を満たさないこともあります。
※モータ取付用専用部品は、お客様にて取付、調整を行ってください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする