三菱電機
HG-KRシリーズ(低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキなし
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
返品不可
91日以内出荷とは
内容量
1台
出力(kW)
0.4
回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
注文コード
70233765
品番
HG-KR43JK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
この商品は
出力・定格出力・回転数
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
出力(kW)
0.4
回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
ブレーキ有無
なし
減速機有無
なし
軸の形状
キー溝付き軸
種類
サーボモーター
取付方式
フランジ取付
電圧(V)
200
電源
交流