ギャツビーヘアジャム

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(110mL) 仕様軽やかなボリュームとまとまりのある 毛流れヘア 注文コード70239602 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939
この商品は仕様・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

サッとなじませるだけ!新スタイリングテクノロジーでスゴ楽なのにキマる。

性別男性用 仕様軽やかなボリュームとまとまりのある 毛流れヘア 種別フローニュアンス シリーズギャツビー 医薬品医療機器等法医薬部外品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スタイリング剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする