- ライフリー うす型軽快パンツ スーパージャンボパック ユニ・チャーム 70240047

- ライフリー うす型軽快パンツ スーパージャンボパック ユニ・チャーム 70240047
- ライフリー うす型軽快パンツ スーパージャンボパック ユニ・チャーム 70240047
- ライフリー うす型軽快パンツ スーパージャンボパック ユニ・チャーム 70240047

ライフリー うす型軽快パンツ スーパージャンボパック

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個(30枚)
サイズL
内容量1個(30枚)注文コード70240047品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

「スルッとはける」歩ける方のための、「うすくて軽快な」ご本人でも交換しやすい紙パンツです●特許技術 背中・足ぐりにふんわりフィットする「背中・足ぐりピタッとギャザー」がすきまモレを低減。●背モレブロック構造。尿・軟便をせきとめる空間が背モレを防ぐ。●特許技術 ギャザー間が広い「パッドすっぽりギャザー」でパッド交換が簡単。●特許技術 おしりに引っかからない「スルッとゾーン」がウエストゴムの巻き込みを防止。●「やわらかストレッチゾーン」が軽い力で2倍に広がる。●「しっかりフィットゾーン」がズレを防ぐ。●特許技術 「ふんわりウエスト」でしめつけ感0へ。●特許技術 「股下すっきり設計」でごわごわ感を低減。●特許技術 ご本人でも破りやすい「らくらくステッチ」※1。両脇を破って、サッと脱げる。●特許技術 「足入れスムーズ」によりすっきり形状で足の指がひっかからない。●スッキリうす型で、ゴワゴワしない。●全面通気シートで、ムレずにサラサラ。●下着のような肌触り。●パワー消臭トリプル効果※2。<以下注釈>※1係止部の剥離強度が製品横方向に比べて縦方向が弱い、サイドシール構造。※2アンモニア・ジメチルアミン・インドールについての消臭効果があります。おしっこ約2回分(約300cc)を吸収します。医療費控除対象品

用途大人用オムツ、パンツタイプ、医療費控除対象吸収量排尿2回分(1回の排尿量150mlとして)サイズL枚数30ウエスト(cm)75~100
注意
※汚れた紙おむつは早くとりかえてください。
※誤って口に入れたり、のどにつまらせることのないよう、保管場所に注意し、使用後はすぐに処理してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70240047
2022-10-11
用途: 外出時
その他業種

軽くて履いている感じが余りなく快適に使用しています。

対象商品 : 70240047
2020-07-04
用途: 介護

頻繁に買うので、まとめて購入ができるように希望します。
あとは、もうすこしコストダウンができれば、お願いします。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする