ライフリー のびーるフィットうす型安心テープ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(18枚) 注文コード70240083 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

体にあわせてピタッとフィットし、座ってもお腹ラクラク!●「すっきり股下フィット構造」が身体の動きに合わせて吸収体が変形するから、股下のゴワゴワを防ぐ。●「止め位置マーク」でパッと止める位置がわかるからかんたんに装着できる。●「2倍のび〜るテープ」が伸縮するから体になじんでフィット。●「パッドすっぽり設計」で大判サイズのパッドもすっぽり収まり、ズレを防ぐ。●「どこでもとまるピタッとシート」でお腹部分の調整がきくからどんな体型でもあてやすく、スキマモレにも安心。●「うす型ズレない吸収体」がヨレずにぴったりフィット。●「背モレ横モレあんしんWギャザー」がモレを防ぐ。●「全面通気シート」でムレずにサラサラ。●ニオイを閉じ込める、消臭ポリマー※配合。<以下注釈>※アンモニアについての消臭効果があります。おしっこ約2回分(約300cc)を吸収します。ヒップサイズS〜Mサイズ(56〜106cm)Lサイズ(81〜128cm)医療費控除対象品

サイズL 吸収量(mL)600 適合寝て過ごすことが多い方 吸収量おしっこ約4回分 種別テープ止め 用途大人用オムツ、テープ止めタイプ、医療費控除対象 枚数18 アズワン品番65-0344-25
注意
※汚れた紙おむつは早くとりかえてください。
※誤って口に入れたり、のどにつまらせることのないよう、保管場所に注意し、使用後はすぐに処理してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:257

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする