仕様クリーン度:ISO CLASS 3(ISO14644-1)相当ストローク(mm)200カバー側面:T溝有り(左側)全長(mm)ST+131.5使用環境温度(℃)0~40吸引量30NL/min~100NL/min断面寸法(mm)本体最大断面外形:W48×H65減速方法研削ボールねじΦ12(C5級)使用環境湿度(%)35~80RH(結露なきこと)適合モータ容量(W)50最高速度(mm/s)1333ボールねじリード(mm)20最大可搬質量(水平)(kg)5最大可搬質量(垂直)(kg)2定格推力(N)41繰り返し位置決め精度(mm)±0.005(片振り)