TH-24ES500-S VIERA 地上・BS・110度CSデジタルハイビジョン液晶TV ES500シリーズ Panasonic VIERA(ビエラ) 70240406

VIERA 地上・BS・110度CSデジタルハイビジョン液晶TV ES500シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70240406 品番TH-24ES500-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

YouTubeやNetflixなどを楽しめる
テレビ操作もスマホで
見やすい角度に調整できる
別室のディーガなどの録画番組を見られる

付属品リモコン, 単3形乾電池×2, 電源コード, B-CASカード, 転倒・落下防止部品(一式), 取扱説明書, 保証書 仕様放送メディア:地上デジタル放送(2チューナー)、BSデジタル放送 (2チューナー)、110度CSデジタル放送(2チューナー)、CATVパススルー対応、CATV受信 質量(kg)約5.5(テレビスタンド含む) ダークシルバー 規格FWXGA(フルワイドXGA) 消費電力(W)46(待機時消費電力:約0.3) 寸法(幅W×高さH)(mm)(画面)521×293 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)564×373×156(テレビスタンド含む) 機能テレビ番組ガイド(新インテリジェントテレビ番組表/地上デジタル/BSデジタル/110度CSデジタル対応)、VIERA Link対応、無線LAN内蔵、アクトビラ(ビデオ・フル)、DLNA、オフタイマー/オンタイマー、USBハードディスク録画対応 使用電源(V)AC100(50/60Hz) ディスプレイ24V型 解像度1366×768 出入力端子HDMI端子×2(後面)(1080p入力対応)、ARC対応(HDMI1)、HDCP1.4対応、USB端子×1、ビデオ入力×1(後面)、LAN端子×1、イヤホン端子対応、スピーカーとイヤホン音声の同時出力対応 年間消費電力量(kWh/年)42 対角(mm)(画面)598 音声スピーカー:フルレンジ×2個、実用最大出力(JEITA):6W(3W+3W) アスペクト比16:9 パネルハイビジョン 発売年2017 パネル駆動方式VA×LED チューナー数地上デジタル×2、BSデジタル×2、110度CSデジタル×2

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする