付属品リモコン, 単3形乾電池×2, 電源コード, B-CASカード, スタンド(一式), 取扱説明書, 保証書
仕様放送メディア:地上デジタル放送(2チューナー)、BSデジタル放送 (2チューナー)、110度CSデジタル放送(2チューナー)、CATVパススルー対応、CATV受信
質量(kg)約3(テレビスタンド含む)
規格FWXGA(フルワイドXGA)
消費電力(W)34(待機時消費電力:約0.1)
寸法(幅W×高さH)(mm)(画面)410×230
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×322×163(テレビスタンド含む)
機能テレビ番組ガイド(新インテリジェントテレビ番組表/地上デジタル/BSデジタル/110度CSデジタル対応)、VIERA Link対応、アクトビラ(ビデオ・フル)、お部屋ジャンプリンク対応、オフタイマー/オンタイマー、USBハードディスク録画対応
使用電源(V)AC100(50/60Hz)
ディスプレイ19V型
解像度1366×768
出入力端子HDMI端子×2(後面)(1080p入力対応)、ARC対応(HDMI1)、HDCP1.4対応、USB端子×1、ビデオ入力×1(後面)、LAN端子×1、イヤホン端子対応、スピーカーとイヤホン音声の同時出力対応
年間消費電力量(kWh/年)32
対角(mm)(画面)470
音声スピーカー:フルレンジ×2個、実用最大出力(JEITA):6W(3W+3W)
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS×LED