メイン

HAL0180 ハンドラッパー 半丸型 ツボサン 70241018 HAL0180 ハンドラッパー 半丸型 ツボサン 70241018 HAL0180 ハンドラッパー 半丸型 ツボサン 70241018 HAL0180 ハンドラッパー 半丸型 ツボサン 70241018 HAL0180 ハンドラッパー 半丸型 ツボサン 70241018

ハンドラッパー 半丸型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 70241018 品番 HAL0180
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

半丸型なので、R面での研磨修正に最適です。粒度によって色分けしてあり、使いやすい。

粒度#180 適合材焼入れ鋼、超硬金属、ガラス、セラミックス等 用途ドリル・バイト・カッター・包丁・はさみ等、焼入鋼の再研磨後の刃先修正(刃止め)。超硬金属工具・ガラス・セラミックス等の修正に。 長さ(mm)175 形状半丸 砥石寸法(mm)45×12×4.6
注意
※水、又は軽油を十分にご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする