メイン
ツボサン
ツボサンの 手研磨
ツボサンの ヤスリ
ツボサンの ハンドラッパー
ハンドラッパー 半丸型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70241027
品番
HAL0240
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
半丸型なので、R面での研磨修正に最適です。粒度によって色分けしてあり、使いやすい。
粒度
#240
適合材
焼入れ鋼、超硬金属、ガラス、セラミックス等
用途
ドリル・バイト・カッター・包丁・はさみ等、焼入鋼の再研磨後の刃先修正(刃止め)。超硬金属工具・ガラス・セラミックス等の修正に。
長さ(mm)
175
形状
半丸
砥石寸法(mm)
45×12×4.6
注意
※水、又は軽油を十分にご使用下さい。