ホシモト
ホシモトの ハンドル・取っ手・グリップ
ホシモトの ハンドル、取手
ホシモトの 平面ハンドル
防水平面スイングハンドル 鍵付
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70241404
品番
AB-460-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
本体裏面のリブ・パッキン等、防水仕様となっています。左右兼用設計(左右の変更は、止め金と調整座金を裏返してください)
材質
亜鉛合金(ZDC)
用途
配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX。
質量(g)
374
表面処理
サチライトクロムメッキ
キー番号
H200
RoHS指令(10物質対応)
対応
鍵
付き