AB-461-2 防水平面スイングハンドル 鍵無し ホシモト 70241438 AB-461-2 防水平面スイングハンドル 鍵無し ホシモト 70241438 AB-461-2 防水平面スイングハンドル 鍵無し ホシモト 70241438

防水平面スイングハンドル 鍵無し

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70241438 品番 AB-461-2
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,298円となります。
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

本体裏面のリブ・パッキン等、防水仕様となっています。左右兼用設計(左右の変更は、止め金と調整座金を裏返してください)

材質亜鉛合金(ZDC) 用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX。 質量(g)494 表面処理サチライトクロムメッキ RoHS指令(10物質対応)対応 無し

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70241352
2024-07-11
用途:
部品交換しました
卸売・小売業

取っ手が壊れてしまったので、交換しました。
すぐに届いたので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする