取替え式防塵マスク・直結式小型防毒マスク TW099

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70244003 品番TW099 (M)
4月12日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は26,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

新設計のアイピースによって、視野を拡大しました。
左右も広く視界が良好。
視野の面積が約1.3倍!

質量(g)約335(サイズL実測平均値) 適合吸収缶Xシリーズ、Tシリーズ 適合フィルターXシリーズ、Tシリーズ、外付けフィルタ品番:L2L・LL・SC、押え枠品番:#02785(LL)・#02788(CL) 適合しめひも:50360、フィットチェッカー:R15×2、フィルタガード:X・T×2個 種別取替式防じん・直結式小型防毒 国家検定合格番号防毒マスク:TN520、防じんマスク:TM690(T4フィルタ)、TM667(T3+フィルタ)、TM666(X3+フィルタ)、TM689(X3フィルタ) 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦35 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦70 入数1 指定防護係数50

商品説明動画

取替え式防塵/直結式小型防毒マスク PR動画
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70244012
2025-12-18
用途:
集塵フィルターのメンテ用

顔の大きさなんて自分でも分からないからサイズが不安でしたが、Lで問題なかったです。一般的な成人男性の大きさだとは思っています。
ややフレームの大きいメガネをかけていますが大丈夫です。
息苦しさもありません。

2人が参考にしています
対象商品:
70244003
2021-08-17
用途:
室内作業
運輸・通信業

以前使用していたマスクは被るとゴム臭かったんですが、このマスクは素材臭がほとんどありません!視界も広いし軽いし快適です

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防じんマスク(取替え式)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする