- 安全標識 電気関係 モノタロウ 70244082 - 安全標識 電気関係 モノタロウ 70244082 - 安全標識 電気関係 モノタロウ 70244082

安全標識 電気関係

(2件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 70244082 品番 -
販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

高電圧を使用している箇所や発電設備を知らせるための標識です。

文字内容危険 発電設備 取付方式四隅穴 材質ポリプロピレン 用途工場内や事務所、商業施設など 厚さ(mm)約1 寸法(縦×横)(mm)225×300
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※釘などを打ち付ける際は手袋などを着用して作業してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:241

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70244082
2021-02-09
用途:
パッケージ発電機に使用
有限会社 誠興海運 様

サイズも手ごろで強度も十分な様に思えますが裏面に接着
用の粘着剤が有ればなお良いです。

対象商品:
70244064
2019-11-09
用途:
キュービクルの保安点検
平池電気管理事務所 様 (サービス業)

この商品にマグネットシールを貼って使用してみます。
最初からそのような商品があると是正、使いたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PL警告表示ラベルについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/plnotice_label/
2022-06-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PL警告表示ラベルについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/plnotice_label/
2022-06-16

「安全標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする