ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の 軸付研磨
ヤナセ(柳瀬)の 軸付砥石
インパクト軸付砥石
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70244107
品番
WA19CN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
多様な用途に応じた砥石が揃っています。
多少な形状・種類の中から作業に合ったものをお選びいただけます。
適合材
合金鋼・工具鋼等
形状
円筒型
寸法(mm)
19×38
主な用途
合金鋼・工具鋼等の生材の研削・バリトリ・面取り等
粒度
60
RoHS指令(10物質対応)
対応