インパクト軸付砥石

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70244134 品番 WA25CN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

多様な用途に応じた砥石が揃っています。
多少な形状・種類の中から作業に合ったものをお選びいただけます。

適合材合金鋼・工具鋼等 形状円筒型 寸法(mm)25×25 主な用途合金鋼・工具鋼等の生材の研削・バリトリ・面取り等 粒度60 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする