KB30紙コップパン(バター) 非常食のパン 東京ファインフーズ 70244247 KB30紙コップパン(バター) 非常食のパン 東京ファインフーズ 70244247 KB30紙コップパン(バター) 非常食のパン 東京ファインフーズ 70244247 KB30紙コップパン(バター) 非常食のパン 東京ファインフーズ 70244247

非常食のパン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(30個) 注文コード 70244247 品番 KB30紙コップパン(バター)
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥16,178
販売価格(税別)
14,980

学校給食パンの製造から産まれた安心安全の災害時用防災非常食。賞味期限5年。
そのまま食べられる保存パン。水や電子レンジ、熱源など不要。
袋入りで軽いので歩きながら食べられる(帰宅困難者、BCP帰宅支援用として)
パッケージは袋、耐熱紙コップを採用しており、ゴミの少量化につながる。
在庫入替時は残業食として配る、食べやすいー>廃棄せず、コストかからず企業イメージUP
袋を開ける際はケガの心配がなく安全性が高い。また大きな音もしない。
専用耐熱紙コップを採用しており、災害時、パンに直接手を触れず汚れた手でも衛生的。
製造時、紙コップに生地を落とし込みそのまま発酵、焼成、人手接触工程を減らし衛生的なパンに仕上げている。

賞味期限5年 種別バター味パン 用途災害用非常食 原材料小麦粉、食用植物油脂、砂糖、卵、パン酵母、水飴、バター、果糖ブドウ糖液糖、果糖脱脂練乳、食塩、トレハロース、増粘多糖類、イーストフード、ビタミンC(原材料の一部に大豆含む) グリーン購入法適合 栄養成分(100gあたり)熱量365kcal、タンパク質8.6g、脂質12.2g、炭水化物55.3g、ナトリウム272mg
注意
※開封後はお早目にお召し上がり下さい。
※特定アレルギー27品目の中で小麦、乳、卵、大豆が該当します。
※特定アレルギー27品目の中で落花生、オレンジ、カシュ―ナッツ、牛肉、くるみ、胡麻、鶏肉、リンゴがコンタミに該当します。
※低温での保存は製品が硬くなりますのでご注意下さい。
※脱酸素剤は食べられません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

非常食の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/emergency_food/
2023-03-22

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする