2.0chスピーカー USBオーディオタイプ

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70244597 品番MS-P08USBWH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,350
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

USBケーブル1本だけの簡単接続!コンパクトながらパワフルなサウンドを実現するUSBコンパクトスピーカー

入力端子USB(A)オス 仕様(エンクロージャ型式)バスレフ型 材質(エンクロージャ)樹脂 ホワイト 質量(g)430 電源DC+5V(500mA以上)(USB) 最大出力(W)5(2.5+2.5) ケーブル長(m)1.33(電源USBケーブル・ボリュームボタン部含む) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×74×82 保証期間6ヶ月 再生周波数帯域(Hz)180-20k スピーカーユニットΦ50mm、4Ω サラウンド2.0ch

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:581

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70244588
2022-01-04
用途:
勉強会などの動画視聴
医療・福祉・介護関連業

会議室などでの動画視聴のために購入しました。お値段は安いのに音量は問題なく、丁度よい感じの使い勝手です。

1人が参考にしています
対象商品:
70244597
2022-02-03
用途:
パソコン用外付け

パソコン内蔵スピーカーの音量が低く(業務用でわざと?)聞き取れなかったが、これで解決しました。

1人が参考にしています
対象商品:
70244588
2021-09-28
用途:
パソコン教室で使用
パソコン教室ぱそこ 様 (教育・研究機関)

PCモニターに音声出力機能がないため購入しました。
USBから電源が取れ、大きさコンパクト、手元で音量調整ができ、音声もクリア。
大変重宝しています。

対象商品:
70244588
2021-01-05
用途:
社内会議等

USBのみで接続できて電源も不要のため、非常に簡単で楽です。
大きさは小さく邪魔になりません。
肝心の音ですが、WEB会議や社内配信の音声をクリアに伝えてくれるので十分満足しています。
音量調節もコードにあるので聞きながら微調整するのに役立っています。

2人が参考にしています
対象商品:
70244597
2020-10-22
用途:
入院案内
医療・福祉・介護関連業

特に問題なく使用できています。聞き取りにくいという苦情も今はありません。

対象商品:
70244588
2019-01-05
用途:
職場の会議時
運輸・通信業

持ち運びによくUSBケーブル1本で接続できるところが良い。また、小型のわりに音量が出る。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする