画像準備中

オシロスコープ用 パッシブ・プローブ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 周波数(MHz)500 仕様●減衰センスピン:はい 適合機種9300シリーズ、LCシリーズ、WavePro 900シリーズ、WavePro 7000(A)シリーズ 注文コード70246033 品番PP005A
参考基準価格(税別)¥61,000 販売価格(税込) ¥67,078
販売価格(税別)
60,980
この商品は周波数・仕様・適合機種など15種類から選べます 他の種類を見る
適合機種9300シリーズ、LCシリーズ、WavePro 900シリーズ、WavePro 7000(A)シリーズ 仕様●減衰センスピン:はい 入力容量11pF ケーブル長(m)1.2(3.94フィート) 高度(m)最高2000(6562フィート) カップリングAC1MΩ、DC1MΩ、GND 最大入力電圧600V コネクタBNC 周波数(MHz)500 使用温度0℃〜50℃(32°F〜122°F) 入力抵抗10MΩ 減衰比10:1 プローブ径(Φmm)5 湿度(%)最大80(31℃まで)、最大40(50℃にて)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする