画像準備中

オシロスコープ用 パッシブ・プローブ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 周波数(MHz)500 仕様●減衰センスピン:はい 適合機種WaveRunner 6000(A)シリーズ、WaveRunner Xi(A)シリーズ(1GHz-2GHz)、WaveSurfer Xs(A,B) シリーズ(1GHz)、WavePro/SDA/DDA 7Zi(A)シリーズ、WaveMaster/SDA/DDA 8Zi(A)シリーズ 注文コード70246058 品番PPOO7-WR-1
参考基準価格(税別)¥77,000 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980
この商品は周波数・仕様・適合機種など15種類から選べます 他の種類を見る
適合機種WaveRunner 6000(A)シリーズ、WaveRunner Xi(A)シリーズ(1GHz-2GHz)、WaveSurfer Xs(A,B) シリーズ(1GHz)、WavePro/SDA/DDA 7Zi(A)シリーズ、WaveMaster/SDA/DDA 8Zi(A)シリーズ 仕様●減衰センスピン:はい 入力容量9.5pF ケーブル長(m)1.2(3.94フィート) 高度(m)最高2000(6562フィート) カップリングAC1MΩ、DC1MΩ、GND 最大入力電圧400V コネクタBNC 周波数(MHz)500 保管温度(℃)-40℃〜71℃(-40°F〜160°F) 使用温度0℃〜50℃(32°F〜122°F) 入力抵抗10MΩ 減衰比10:1 プローブ径(Φmm)2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする