適合機種WaveSurfer 400シリーズ、WaveRunner Xi(A)シリーズ(600MHz以下)、WaveSurfer Xs(A,B)シリーズ(600MHz以下) 、WaveRunner 6Ziシリーズ 、WaveRunner 8000シリーズ 、HDO 9000シリーズ
仕様10:1
入力容量9.5pF
ケーブル長(m)1.2(3.94フィート)
高度(m)最高2000(6562フィート)
カップリングAC1MΩ、DC1MΩ、GND
最大入力電圧400V
コネクタBNC
周波数(MHz)500
保管温度(℃)-40℃〜71℃(-40°F〜160°F)
使用温度0℃〜50℃(32°F〜122°F)
入力抵抗10MΩ
減衰比10:1
プローブ径(Φmm)2.5