レクロイ(テレダイン・ジャパン)
レクロイ(テレダイン・ジャパン)の 電気測定
レクロイ(テレダイン・ジャパン)の オシロスコープ
レクロイ(テレダイン・ジャパン)の オシロスコープその他関連用品
オシロスコープ用 パッシブ・プローブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
周波数(MHz)
200
仕様
10:1
適合機種
WaveJet(A)シリーズ(200MHz以下)
注文コード
70246085
品番
PP010-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥24,000
この商品は
周波数・仕様・適合機種
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
適合機種
WaveJet(A)シリーズ(200MHz以下)
仕様
10:1
最大入力電圧
400V
周波数(MHz)
200
入力抵抗
10MΩ