適合機種WaveRunner 6000(A)シリーズ、WaveRunner Xi(A)シリーズ(1GHz-2GHz)、WaveSurfer Xs(A,B) シリーズ(1GHz)、WavePro/SDA/DDA 7Zi(A)シリーズ、WaveMaster/SDA/DDA 8Zi(A)シリーズ、WaveSurfer 10(M)仕様●減衰センスピン:はい入力容量9.5pFケーブル長(m)1.2(3.94フィート)高度(m)最高2000(6562フィート)カップリングAC1MΩ、DC1MΩ、GND最大入力電圧600VコネクタBNC周波数(MHz)500保管温度(℃)-40℃~71℃(-40°F~160°F)使用温度0℃~50℃(32°F~122°F)入力抵抗10MΩ減衰比10:1プローブ径(Φmm)5湿度(%)最大80(31℃まで)、最大45(50℃にて)